Motion
VFSWDM3556-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1155 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565207
N° MFRVFSWDM3556-E
Prix3,740.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1155 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565207
N° MFRVFSWDM3556-E
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
Prix3,740.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Régime de base
    1155 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568856468
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568856468

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDM3556-E 1 1HP 1200RPM 56C TEFC