Motion
VFSWDM3613T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565225
N° MFRVFSWDM3613T-E
Prix4,352.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 5 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565225
N° MFRVFSWDM3613T-E
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
Prix4,352.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Poids
    81 lb

Détails

  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568862537
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568862537

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDM3613T-E 5HP 3600RPM 184TC TEFC