Motion
VFSWDM3709T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 3500 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565227
N° MFRVFSWDM3709T-E
Prix6,340.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 3500 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565227
N° MFRVFSWDM3709T-E
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
Prix6,340.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Poids
    131 lb

Détails

  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    8.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568866993
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568866993

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDM3709T-E 7-1/2HP 3600RPM 213TC TEFC