Motion
VFSWDM3711T-E
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 3500 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565229
N° MFRVFSWDM3711T-E
Prix7,223.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 10 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 215TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 3500 tr/min, montage sans pied
N° D’ARTICLE MI07565229
N° MFRVFSWDM3711T-E
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
Prix7,223.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Poids
    149 lb

Détails

  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Courant de pleine charge
    10.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Numéro CUP du fabricant
    781568867013
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568867013

Aperçu

Description du fabricant
VFSWDM3711T-E 10HP 3600RPM 215TC TEFC