Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.039 lb
Détails
- ECCNEAR899
- Couleur du cadreGris
- Code d’harmonisation9004900000
- Revêtement de lentilleRevêtement dur anti-rayures
- Couleur de la lentilleGris
- Numéro CUP du fabricant603390132445
- CUP_NON603390132445
Aperçu
- Objectif PC, HC, Uvextra AF
- Monture enveloppante élégante et TRÈS légère à 10 bases
- Embouts flexibles
- Embout moulé
- Disponible dans de nombreuses teintes de lentilles
- ANSI Z.87.1+ 2015
- Testé par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3