Motion
TOR60020
Palan à levier à cliquet Tornado 360°™ - type chaîne, capacité de 6 tonnes, levage de 20 pi
N° D’ARTICLE MI07566266
N° MFRTOR60020
Price$3,423.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan à levier à cliquet Tornado 360°™ - type chaîne, capacité de 6 tonnes, levage de 20 pi
N° D’ARTICLE MI07566266
N° MFRTOR60020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3,423.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    14.84 po
  • Dégagement à la tête
    22.16 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1.7300 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    83.8 lb (levier latéral), 92.6 lb (levier traditionnel)
  • Élévateur standard
    20 pi

Details

  • Détails supplémentaires
    Manette à levier Sidewinder
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la chaîne
    Chromate doré
  • Cote de service du palan
    14.8400 po
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927611164
  • Distance de levage maximale
    20 pi
  • Reeving
    2
  • Série
    Tornade 360°™
  • CUP_NON
    043927611164
  • Capacité de poids
    6 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
TOR60020 CM TORNADE 360 6 TONNES 20 PI LEVAGE
  • POIGNÉE À LEVIER DE LA FENÊTRE Cette conception de poignée à levier unique en son genre révolutionnera l’industrie du palan à levier à cliquet. Sa poignée pliable unique et son levier rotatif 36° augmentent la productivité tout en réduisant le risque de blessures de l’opérateur. INDICATEUR DIRECTIONNEL PRATIQUE L’indicateur directionnel facile à utiliser et très visible situé sur la poignée montre clairement le sens de fonctionnement comme le levage, l’abaissement ou le point mort. CHAÎNE FACILE ET LISSE POUR attraper et positionner rapidement la chaîne lâche, même d’une seule main. Conçu pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge. L’arrêt d’extrémité de chaîne coulée permet à l’utilisateur de positionner facilement la chaîne en mode de chaîne libre et l’empêche de pénétrer dans le volant et de coincer le palan. CONTRÔLE DE LA CHARGE POSITIF Le frein de type Weston fermé reste propre et sec pour un positionnement précis de la charge. CONÇU POUR DURER Boîtier léger en aluminium résistant à une utilisation rigoureuse et doté de roulements de haute qualité et durables. La finition à revêtement en poudre offre une protection supplémentaire dans les environnements difficiles. RÉPOND À LA NORME ASME B3.21 EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA CORROSION Guide-chaîne robuste et dénudeur de chaîne en acier moulé plaqué zinc pour la protection contre la corrosion. CHAÎNE TESTÉE À 1 % DE CHARGE À PLAQUÉ ZINC Protège contre la corrosion. CROCHETS PIVOTANTS FACILES À INSPECTER Les crochets boulonnés avec verrous en nylon aident les utilisateurs à se conformer aux exigences d’inspection ASME B3.21 et B3.1 . Les crochets sont forgés, ce qui leur permet de céder sous surcharge sans se casser. Les loquets de sécurité moulés assurent un engagement de charge positif et sûr. GARANTIE DE PREMIÈRE QUALITÉ Notre garantie à vie sur tous les composants mécaniques, y compris la poignée à levier Sidewinder, est la meilleure garantie de l'industrie contre les défauts de fabrication et de matériaux. Avec notre garantie de frein de 3 ans, si les disques de frein s’usent dans les 3 ans suivant la date d’achat, CMCO remplacera gratuitement l’assemblage de disque à cliquet. IDENTIFICATION FACILE Chaque unité a un numéro de série unique pour une identification facile et précise. GARANTIE À VIE SUR LA FABRICATION Caractéristiques optionnelles CHAÎNE EN CHROMATE D’OR Conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon. Protège contre la corrosion. CROCHETS SHIPYARD Disponibles sur les unités de 1-1/2 et 3 tonnes seulement. IDENTIFICATION DE LA FRÉQUENCE DE LA RADIO CM SMART ID : Simplifiez les processus de gestion des stocks et des inspections. (Disponible sur les unités américaines seulement) LIMITEUR DE CHARGE INTERNE Permet à la poignée de tourner librement, empêchant le levage d’une surcharge suffisante pour endommager le palan. Les unités équipées d’un limiteur de charge sont dotées d’un volant noir pour une identification rapide et facile sur place.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté