Motion
VFR3300-BFZ
VANNE, 3POS/CC, 24VAC
N° D’ARTICLE MI07572933
N° MFRVFR3300-BFZ
Prix149.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, 3POS/CC, 24VAC
N° D’ARTICLE MI07572933
N° MFRVFR3300-BFZ
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
Prix149.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR

Aperçu

Description du fabricant
VFR3300-BFZ VANNE 24VDC 2 BOUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté