Motion
40 GOUPILLE DE ROULEMENT PRO X 100 pi

PEER CHAIN
40 HOLLOW PIN PRO X 100 ft

Chaîne à rouleaux Procoat® - Série à goupille creuse, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI07576523
N° MFR40 HOLLOW PIN PRO X 100 ft
Prix55.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40 HOLLOW PIN PRO X 100 ft

Chaîne à rouleaux Procoat® - Série à goupille creuse, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI07576523
N° MFR40 HOLLOW PIN PRO X 100 ft
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
Prix55.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    16121
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Goupille creuse

Aperçu

Description du fabricant
PROCOAT RIV À TIGE CREUSE 40 X 100 PI
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.