Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie477 / 2.3080 po
- Diamètre de la broche0.440 po
- Résistance à la traction1640 lb
- Poids0.95 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas477 / 2.308"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant5101
- MatérielAcier inoxydable 304
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- SériePintle
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.
- Disponible avec construction rivetée ou fendue.
- Haute résistance avec un poids minimal.
- Construction à roulement fermé.