Motion
C2060H PROCOAT 1/2 PO EXT RABATTU D-5 COTT CONN LINK EA PK

PEER CHAIN
C2060H PROCOAT 1/2" EXT TURNED DOWN D-5 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini ProCoat
N° D’ARTICLE MI07576630
N° MFRC2060H PROCOAT 1/2" EXT TURNED DOWN D-5 COTT CONN LINK EA PK
Prix25.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060H PROCOAT 1/2" EXT TURNED DOWN D-5 COTT CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini ProCoat
N° D’ARTICLE MI07576630
N° MFRC2060H PROCOAT 1/2" EXT TURNED DOWN D-5 COTT CONN LINK EA PK
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
Prix25.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    ProCoat
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    7277
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
C2060 PROCOAT LOURD 1/2 PO EXT TOURNÉ
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.