Motion
QB2AB9-12-06-LK

EDT CORP
QB2AB9-12-06-LK

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 3/8 po, montage à bride 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07576779
N° MFRQB2AB9-12-06-LK
Prix1,175.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EDT CORP
QB2AB9-12-06-LK

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 3/8 po, montage à bride 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07576779
N° MFRQB2AB9-12-06-LK
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
Prix1,175.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Type de roulement
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
QB2AB9-12-06-LK 3/4" SS 2-BOLT FLANGE BE