Motion
900898
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 3 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577421
N° MFR900898
Prix35.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 3 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577421
N° MFR900898
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
Prix35.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    103 mm
  • Hauteur totale
    103 mm
  • Rayon pivotant
    69 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 250 °F
  • Capacité de charge
    220 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DW03TPP100SWTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ROUE DOUBLE
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
900898 3X7/8 INCLINAISON SUPÉRIEURE DE ROULETTE À DOUBLE TOUR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon