Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage72 mm
- Hauteur totale72 mm
- Rayon pivotant54 mm
- Largeur de bande de roulement1-21/32 po
- Diamètre de la roue2 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteÉPINGLE HOLLOW KING
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseNOIR
- Code de fixationHK01
- Finition du cadreCHROME
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-30° à 250 °F
- Capacité de charge200 lb
- Numéro de catalogue du fabricantDW02GRP100SWHK01
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieROUE DOUBLE
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC (gris)
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris