Motion
902650
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 3 X 2-5/16 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 165LBS
N° D’ARTICLE MI07577428
N° MFR902650
Prix34.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 3 X 2-5/16 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 165LBS
N° D’ARTICLE MI07577428
N° MFR902650
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
Prix34.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    95 mm
  • Hauteur totale
    95 mm
  • Rayon pivotant
    65 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2-5/16 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Raccords standard - La largeur de la bande de roulement est mesurée à l’extérieur des deux roues (inclcds. Espacement)
  • Application
    Chariots médicaux, lits d’allaitement, équipement de diagnostic, appareils de levage pour les patients, chariots d’ordinateur
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    TIGE FILETÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TS02
  • Finition du cadre
    BLANC
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    165 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TM03PYP281SWTS02
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Série
    TM
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE À CRÉMAILLÈRE 902650 3X2-5/16 POL URA