Motion
906884
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 4 X 2-5/8 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577431
N° MFR906884
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 4 X 2-5/8 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577431
N° MFR906884
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    127 mm
  • Hauteur totale
    127 mm
  • Rayon pivotant
    79 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Details

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    TIGE FILETÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TS02
  • Finition du cadre
    BLANC
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    220 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TM04PYP281SWTS02
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Série
    TM
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE À CRÉMAILLÈRE 906884 4X2-5/8 POL URA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif