Motion
906474
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 4 X 2-5/16 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577440
N° MFR906474
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 4 X 2-5/16 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577440
N° MFR906474
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    127 mm
  • Hauteur totale
    127 mm
  • Rayon pivotant
    79 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2-5/16 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    TIGE FILETÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TS02
  • Finition du cadre
    GRIS
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    220 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TG04TPP281SWTS02
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    TG
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
906474 4X2-5/16 PLS RBR SWL ROUTER