Motion
901672
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 3 X 1 PERFORMA SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 140LBS
N° D’ARTICLE MI07577448
N° MFR901672
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 3 X 1 PERFORMA SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 140LBS
N° D’ARTICLE MI07577448
N° MFR901672
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    109 mm
  • Hauteur totale
    109 mm
  • Rayon pivotant
    84 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Application
    Supports Iv, chariots d’ordinateur
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ANNEAU DE POIGNÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    GR01
  • Finition du cadre
    GRIS PÂLE
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 175 °F
  • Capacité de charge
    140 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OP03PRN100SWGR01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    OPTIMUS
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    PERFORMA EN CAOUTCHOUC
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BASE LISSE ( )
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
901672 3X1 SFT RBR SWL CASTER GRP RNG