Motion
901670
3 X 1 CAOUTCHOUC NON MARQUANT PERFORMA FACE DE ROULETTE PIVOTANTE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 140LBS
N° D’ARTICLE MI07577451
N° MFR901670
Prix24.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 X 1 CAOUTCHOUC NON MARQUANT PERFORMA FACE DE ROULETTE PIVOTANTE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 140LBS
N° D’ARTICLE MI07577451
N° MFR901670
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
Prix24.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    109 mm
  • Hauteur totale
    109 mm
  • Rayon pivotant
    84 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Type de frein
    Frein avant
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ANNEAU DE POIGNÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    GR02
  • Finition du cadre
    GRIS PÂLE
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 175 °F
  • Capacité de charge
    140 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OP03PRN100FBGR02
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    OPTIMUS
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    PERFORMA EN CAOUTCHOUC
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BASE LISSE ( )
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
901670 3X1 SFT RBR SWL CASTER GRP RNG