Motion
901983
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 3 X 7/8 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 140LBS
N° D’ARTICLE MI07577471
N° MFR901983
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 3 X 7/8 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 140LBS
N° D’ARTICLE MI07577471
N° MFR901983
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    101 mm
  • Hauteur totale
    101 mm
  • Rayon pivotant
    73 mm
  • Largeur de bande de roulement
    7/8 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ANNEAU DE POIGNÉE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    GR01
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    140 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RZ03TPP090SWGR01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    RASOIR
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
901983 3X7/8 PLS RBR SWL ROULETTE GRP