Motion
901961
ROULETTE PIVOTANTE THERMOPLASTIQUE EN CAOUTCHOUC NON MARQUAGE (grise) 2 X 3/4 PO SANS FREIN-CHARGE JUSQU’À 110LBS
N° D’ARTICLE MI07577474
N° MFR901961
Prix13.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE THERMOPLASTIQUE EN CAOUTCHOUC NON MARQUAGE (grise) 2 X 3/4 PO SANS FREIN-CHARGE JUSQU’À 110LBS
N° D’ARTICLE MI07577474
N° MFR901961
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
Prix13.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    70 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Rayon pivotant
    50 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3/4 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ÉPINGLE HOLLOW KING
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    HK04
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    110 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RZ02TPN070SWHK04
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    RASOIR
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC (gris)
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    NYLON
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
901961 2X3/4 PLS RBR SWL ROUTER HLW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif