Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage71 mm
- Hauteur totale71 mm
- Rayon pivotant50 mm
- Largeur de bande de roulement3/4 po
- Diamètre de la roue2 po
Détails
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTP06
- Finition du cadreCHROME
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-30° à 180 °F
- Capacité de charge110 lb
- Numéro de catalogue du fabricantRZ02TPN070SWTP06
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieRASOIR
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementTHERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC (gris)
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueNYLON
- Couleur de la roueGris