Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage103 mm
- Hauteur totale103 mm
- Rayon pivotant104 mm
- Largeur de bande de roulement7/8 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Type de freinVerrouillage total
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTP05
- Finition du cadreCHROME
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-30° à 180 °F
- Capacité de charge140 lb
- Numéro de catalogue du fabricantRZ03TPP090TLTP05
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieRASOIR
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementTHERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris