Motion
900597
6 X 1-1/4 ROULETTE PIVOTANTE EN TPR NON MARQUANTE, CHARGE TOTALE DE FREIN JUSQU’À 260LBS
N° D’ARTICLE MI07577497
N° MFR900597
Prix81.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 X 1-1/4 ROULETTE PIVOTANTE EN TPR NON MARQUANTE, CHARGE TOTALE DE FREIN JUSQU’À 260LBS
N° D’ARTICLE MI07577497
N° MFR900597
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
Prix81.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    185 mm
  • Hauteur totale
    185 mm
  • Rayon pivotant
    123 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Type de frein
    Verrouillage total
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    ÉPINGLE HOLLOW KING
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    HK01
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    260 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CH06AMP125TLHK01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    CHROME
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    ANTI-MICROBIE TPR
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
900597 6X1-1/4 FOURMIS MC TPR ROULETTE HLW