Motion
900126
ROULETTE PIVOTANTE EN TPR ANTI-MICROBIENNE NON MARQUANTE 3 X 1-1/4 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 190LBS
N° D’ARTICLE MI07577498
N° MFR900126
Prix40.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN TPR ANTI-MICROBIENNE NON MARQUANTE 3 X 1-1/4 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 190LBS
N° D’ARTICLE MI07577498
N° MFR900126
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
Prix40.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    113 mm
  • Hauteur totale
    113 mm
  • Rayon pivotant
    74 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    CHROME
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    190 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CH03AMP125SWTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    CHROME
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    ANTI-MICROBIE TPR
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTES 900126 3X1-1/4 ANTIMICROBIENNES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good