Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage113 mm
- Hauteur totale113 mm
- Rayon pivotant108 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Type de freinVerrouillage directionnel
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTP01
- Finition du cadreCHROME
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-30° à 210 °F
- Capacité de charge190 lb
- Numéro de catalogue du fabricantCH03AMP125DLTP01
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieCHROME
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementANTI-MICROBIE TPR
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueVert