Motion
901123
ROUE RIGIDE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 4 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 240LBS
N° D’ARTICLE MI07577515
N° MFR901123
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 4 X 1-1/4 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 240LBS
N° D’ARTICLE MI07577515
N° MFR901123
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    146 mm
  • Hauteur totale
    146 mm
  • Rayon pivotant
    87 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    GRIS
  • Matériau du cadre
    NYLON
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 180 °F
  • Capacité de charge
    240 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NG04QDP125RSTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Série
    NYLON
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    THERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTES 901123 4X1-1/4 PI RBR RID