Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage108 mm
- Hauteur totale108 mm
- Rayon pivotant95 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Type de freinVerrouillage directionnel
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTP01
- Finition du cadreGRIS
- Matériau du cadreNYLON
- Tolérance à la chaleur-30° à 180 °F
- Capacité de charge200 lb
- Numéro de catalogue du fabricantNG03QDP125DLTP01
- Type de produitRoulettes médicales
- SérieNYLON
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementTHERMOPLASTIQUE CAOUTCHOUC
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris