Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage109 mm
- Hauteur totale109 mm
- Rayon pivotant108 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Type de freinVerrouillage directionnel
- Dessin CAD
- Type de montage de la rouletteÉPINGLE HOLLOW KING
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationHK01
- Finition du cadrePOLI
- Matériau du cadreACIER INOXYDABLE
- Tolérance à la chaleur-30° à 210 °F
- Capacité de charge165 lb
- Numéro de catalogue du fabricantSS03AMX125DLHK01
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieACIER INOXYDABLE
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTIMICROBIEN
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de rouePRÉCISION INOXYDABLE
- Couleur de la roueVert