Motion
906878
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 5 X 1-1/4 AVEC VERROUILLAGE DIRECTIONNEL JUSQU'À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577547
N° MFR906878
Prix187.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE NON MARQUANT 5 X 1-1/4 AVEC VERROUILLAGE DIRECTIONNEL JUSQU'À 220LBS
N° D’ARTICLE MI07577547
N° MFR906878
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
Prix187.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    163 mm
  • Hauteur totale
    163 mm
  • Rayon pivotant
    123 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Type de frein
    Verrouillage directionnel
  • Dessin CAD
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Code de fixation
    TP01
  • Finition du cadre
    POLI
  • Matériau du cadre
    ACIER INOXYDABLE
  • Tolérance à la chaleur
    -30° à 210 °F
  • Capacité de charge
    220 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS05AMX125DLTP01
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Conformité RoHs
    Conforme aux normes RoHs
  • Série
    ACIER INOXYDABLE
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE ANTIMICROBIEN
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    PRÉCISION INOXYDABLE
  • Couleur de la roue
    Vert

Aperçu

Description du fabricant
906878 5X1-1/4 TPR SWL ROULETTE DESSUS PLT DL