Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage164 mm
- Hauteur totale164 mm
- Rayon pivotant107 mm
- Largeur de bande de roulement1-1/4 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Type de freinFrein de bande de roulement
- Dessin CAD
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Code de fixationTP01
- Finition du cadrePOLI
- Matériau du cadreACIER INOXYDABLE
- Tolérance à la chaleurjusqu’à 280 °F
- Capacité de charge300 lb
- Numéro de catalogue du fabricantSX05ARZ125TLTP01G2
- Type de produitRoulettes médicales
- Conformité RoHsConforme aux normes RoHs
- SérieACIER INOXYDABLE
- Couleur de la bande de roulementROUGE
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC ANTIMICROBIEN HAUTE TEMPÉRATURE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Couleur de la roueGris