Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse8 :1
- Charge suspendue56 lb
- Poids4.50 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Trousse de bride0961
- Trousse de bride avec joint torique0963
- Courant de pleine charge6.90 A
- Couple de pleine charge44 po/lb
- Code d’harmonisation8501.31.3001
- Puissance d’entrée1/16 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP66
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur12 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageVisage
- Cadre NEMA24A
- Régime de sortie313.0 tr/min
- Brochure du produit
- Capacité de charge radiale56 lb
- Type d’arbrePlanétaire en ligne
- Étape1
- Normes respectéesCSA, CURUS, RoHS, UL
Aperçu
- Le moteur 24A offre un couple de démarrage élevé, une vitesse réglable et une performance prévisible
- Brosses moteur pré-installées pour un fonctionnement silencieux
- Isolation et cotes de classe « F »
- Boîtier d’engrenage intégré sans prise d’air, se monte dans n’importe quelle orientation
- Lubrifié en permanence avec un lubrifiant haute performance
- Engrenages de planète en acier trempé avec roulements à aiguilles pour une durée de vie et une performance maximales
- Claquement standard Moins de 60 minutes d’arc
- Protection de l’environnement IP-66 (avec trousse d’étanchéité faciale installée)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la circulaire
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la circulaire
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la circulaire