Motion
215 20/1 A WR 56C  1.188

HUB CITY INC
215 20/1 A WR 56C 1.188

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI07579910
N° MFR215 20/1 A WR 56C 1.188
Prix2,481.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
215 20/1 A WR 56C 1.188

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 20:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie double, image 56C
N° D’ARTICLE MI07579910
N° MFR215 20/1 A WR 56C 1.188
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
Votre prix2,481.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Taille du boîtier
    215
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    839 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.1880 po, 30.18 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=20/1|STYLE=A|FS=56C|OD=3
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.5 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.5 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02761
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798930749
  • Puissance d’entrée maximale
    1.500 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    4898 po-lb;553.401 Nm
  • CUP_NON
    662798930749

Aperçu

Description du fabricant
0230-02761 215 20/1 A WR 56C 1.188
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®