Motion
NCDQ2A16-30DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A16-30DZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07580248
N° MFRNCDQ2A16-30DZ
Prix34.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2A16-30DZ

CYLINDRE COMPACT NCQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI07580248
N° MFRNCDQ2A16-30DZ
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
Prix34.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    NCQ2
  • Aimant
    Avec aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2A16-30DZ
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon