Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre du trou de boulon11/32 po
- Diamètre de la longueur totale3.750 po
Détails
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- Type de roulementBoîtier de bridette 2-Bolt