Motion
SBPP204-12

SHUSTER CORP
SBPP204-12

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 3/4 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI07581655
N° MFRSBPP204-12
Prix25.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SBPP204-12

Unité de roulements à billes à palier à semelle – embase à 2 boulons, 3/4 po alésage, matériau en acier pressé, service léger, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI07581655
N° MFRSBPP204-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la base
    1.260 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    1.9880 po
  • Longueur totale
    3.8580 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SB204-12
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller en acier pressé

Aperçu

Description du fabricant
SBPP204-12 BLOC-COUSSIN EN ACIER PRESSÉ,