Spécifications
Dimensions
- Longueur14"
- Épaisseur du matériauCouche unique
- Poids du matérielPièce de renfort de ventre à double couche
- Largeur7"
Détails
- Détails supplémentairesTablier protecteur à patte fendue 36 po AP361 po
- CouleurGris
- Description de la constructionService intensif
- Type de vêtementTablier de protection
- Utilisation du vêtementIndustriel
- Numéro CUP du fabricant815733012196
- MatérielSupertissu
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsProtection des bras et du corps
- RésistanceCoupe, perforation
- CUP_NON815733012196
Aperçu
- Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour une résistance aux coupures parmi les plus élevées de l’industrie, niveau A7 de l’ANSI/ISEA (dans les zones améliorées notées) Protection industrielle innovante contre les perforations sur les zones améliorées des fils, du métal, du bois et du verre Robuste (revêtement de ventre à double couche) Léger par rapport aux alternatives Lavable