Spécifications
Détails
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Couleur du cadreEffacer
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Gamme de produitsSécurité de la passerelle
Aperçu
- Les aérations amovibles permettent aux travailleurs d’adapter leurs lunettes à leur application. Les aérations intégrées offrent une protection contre les chocs et les éclaboussures pour une sécurité accrue lorsqu’ils travaillent avec des liquides. Lorsque les aérations sont retirées, deux rangées d’aérations le long des sourcils et sous la face inférieure permettent à l’air de circuler pour aider à éliminer la buée. La monture compacte et légère est douce et flexible pour un confort qui dure toute la journée. Le serre-tête élastique réglable offre un bon ajustement Conçu pour respecter et dépasser les normes de sécurité ANSI Z87.1 en matière de protection contre les chocs. Les lentilles transparentes sont idéales pour travailler à l’intérieur. Vous avez des questions sur les lunettes de sécurité ou les lunettes? Appelez-nous au 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.