Motion
40 SS X 100 pi WSK-2 E6LR

PEER CHAIN
40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation WSK-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586477
N° MFR40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR
Prix255.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation WSK-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586477
N° MFR40 SS X 100 FT WSK-2 E6LR
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
Prix255.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.157 po
  • Hauteur de la plaque
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    4188 pi-lb
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WSK-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    37552
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
RIV 40 EN INOX X 100 PI WSK-2 E6LR
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.