Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.200 po
- Hauteur de la plaque0.594 po
- Épaisseur de la plaque0.080 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Largeur du rouleau0.375 po
- Résistance à la tractionpi-lb
- Poids0.79 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeWSA-2
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant38119
- MatérielAcier inoxydable 600
- Nombre de Trous2
- Nombre de torons1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
- Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.