Motion
50 SS QUEST X 100 PI SK-1 E6LP SR

PEER CHAIN
50 SS QUEST X 100 FT SK-1 E6LP SR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation SK-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586759
N° MFR50 SS QUEST X 100 FT SK-1 E6LP SR
Prix128.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50 SS QUEST X 100 FT SK-1 E6LP SR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation SK-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586759
N° MFR50 SS QUEST X 100 FT SK-1 E6LP SR
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
Prix128.50 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.898 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    35241
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
RIV 50 EN INOX X 100 PI SK-1
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.