Motion
50 SS X 100 FT A-1 E2LR

PEER CHAIN
50 SS X 100 FT A-1 E2LR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation A-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586820
N° MFR50 SS X 100 FT A-1 E2LR
Prix203.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50 SS X 100 FT A-1 E2LR

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation A-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07586820
N° MFR50 SS X 100 FT A-1 E2LR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix203.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    37863
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
50 RIV EN INOX X 100 PI A-1 E2LR
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good