Motion
60 ACIER INOXYDABLE X 10 pi WA-2 E6LP

PEER CHAIN
60 STAINLESS X 10 ft WA-2 E6LP

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation WA-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587225
N° MFR60 STAINLESS X 10 ft WA-2 E6LP
Prix296.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
60 STAINLESS X 10 ft WA-2 E6LP

Chaîne de fixation - série standard, pas de 60 / 3/4 po, fixation WA-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587225
N° MFR60 STAINLESS X 10 ft WA-2 E6LP
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
Prix296.50 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WA-2
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    39323
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
RIV 60 EN INOX X 10 PI WA-2 E6LP
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.