Motion
MAILLON DE CORNET SK-1 80 INOX EA PK

PEER CHAIN
80 STAINLESS SK-1 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 80 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587602
N° MFR80 STAINLESS SK-1 CONN LINK EA PK
Prix62.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
80 STAINLESS SK-1 CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 80 / 1 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI07587602
N° MFR80 STAINLESS SK-1 CONN LINK EA PK
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
Prix62.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    38596
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
80 MAILLONS CONIQUES SK-1 EN ACIER INOXYDABLE CHACUN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif