Motion
C2050 PHSS X 50 PI SA-2 E8LR

PEER CHAIN
C2050 PHSS X 50 FT SA-2 E8LR

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, fixation SA-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07588529
N° MFRC2050 PHSS X 50 FT SA-2 E8LR
Prix148.09 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2050 PHSS X 50 FT SA-2 E8LR

Chaîne de fixation - Série à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, fixation SA-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07588529
N° MFRC2050 PHSS X 50 FT SA-2 E8LR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix148.09 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.594 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    6834 pi-lb
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    44623
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas

Aperçu

Description du fabricant
C2050 PHSS RIV X 50 PI SA-2 E8LR
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.