Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.712 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.235 po
- Hauteur de la plaque0.712 po
- Épaisseur de la plaque0.125 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Largeur du rouleau0.500 po
- Résistance à la traction12125 pi-lb
- Poids1 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeK-1
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant44910
- MatérielAcier inoxydable 600
- Nombre de Trous1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieDouble pas lourd
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
- Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.