Motion
C2060 HEAVY SS QUEST X 50 PI SK-2 E2LR SR

PEER CHAIN
C2060 HEAVY SS QUEST X 50 FT SK-2 E2LR SR

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation SK-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589309
N° MFRC2060 HEAVY SS QUEST X 50 FT SK-2 E2LR SR
Prix202.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2060 HEAVY SS QUEST X 50 FT SK-2 E2LR SR

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, fixation SK-2 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07589309
N° MFRC2060 HEAVY SS QUEST X 50 FT SK-2 E2LR SR
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
Prix202.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Hauteur de la plaque
    0.712 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    12125 pi-lb
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    44959
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2060 RIV LOURD EN ACIER INOXYDABLE X 50 PI
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.