Motion
C2080 SA-2 C EN INOX LOURD MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
C2080 HEAVY STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 2080 / 2 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07590069
N° MFRC2080 HEAVY STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK
Prix69.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2080 HEAVY STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 2080 / 2 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07590069
N° MFRC2080 HEAVY STAINLESS SA-2 C CONN LINK EA PK
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
Prix69.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.125 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    40348
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
CONN COTT C2080 ACIER INOXYDABLE LOURD SA-2
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.