Motion
C2082 HEAVY SS QUEST X 50 PI SK-1 E8LP SR

PEER CHAIN
C2082 HEAVY SS QUEST X 50 FT SK-1 E8LP SR

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2082 / 2 po, fixation SK-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07590596
N° MFRC2082 HEAVY SS QUEST X 50 FT SK-1 E8LP SR
Prix307.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C2082 HEAVY SS QUEST X 50 FT SK-1 E8LP SR

Chaîne de fixation - Double pas série lourde, pas de 2082 / 2 po, fixation SK-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI07590596
N° MFRC2082 HEAVY SS QUEST X 50 FT SK-1 E8LP SR
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
Prix307.28 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    20503 pi-lb
  • Poids
    2.42 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    45493
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Double pas lourd

Aperçu

Description du fabricant
C2082 COTT QUÊTE D’ACIER INOXYDABLE LOURD X 50
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.