Motion
GOUPILLES DE CORNET WR124 À AJUSTEMENT EMBOÎTABLE

PEER CHAIN
WR124 SLIP FIT COTT CONN PINS

Goupille fendue - 124 / 4.000 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07590714
N° MFRWR124 SLIP FIT COTT CONN PINS
Prix6.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WR124 SLIP FIT COTT CONN PINS

Goupille fendue - 124 / 4.000 po et pas, fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07590714
N° MFRWR124 SLIP FIT COTT CONN PINS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    124 / 4.000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.374 po
  • Diamètre de la broche
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.374 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    WR124 / 4"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de lien
    Goupille fendue
  • Numéro de stock du fabricant
    41371
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE DE CONNEXION COTT À AJUSTEMENT GLISSANT WR124
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon