Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.25 po
- Longueur totale3.50 po
- Largeur totale2.00 po
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-12-2
- Pression réglée en usine165.36 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale275 bars
- Pression de service minimale40 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Couple de la vanne dans la cavité81-95 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal